商品画像
昭和コーポレーション
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
80
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
寸法P(mm)
201
201
201
141
151
161
181
78
88
98
118
138
85
95
105
125
145
94
104
114
134
154
100
110
120
140
160
112
122
132
152
172
128
148
168
188
176
186
206
226
203
213
233
253
228
238
258
278
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71960991
品番
Z-L-DA+U 80Ax50t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(mm)
41
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
201
適合管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
材質(金具)
ドブメッキ
板厚t(mm)
2
許容静荷重
2200N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。