形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート寸法B(mm)61.7リード線長さ(mm)1000耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.05以下ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベース付●マフラ:サブベース配管用マフラ付●マニホールド仕様:A形・AJ形(ベース配管形)