スリーパーL 台座+Uバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径
寸法P(mm)253
253
72
82
92
112
78
88
98
118
138
85
95
105
125
145
94
104
114
134
154
100
110
120
140
160
122
132
152
172
128
148
168
188
141
151
161
181
201
176
186
206
226
203
213
233
228
238
258
278
内容量1個注文コード71962165品番L-DA+U 125Ax50t
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

寸法E(mm)43寸法L(mm)50寸法P(mm)253寸法W(mm)32寸法d(mm)W1/2板厚t(mm)2.9材質(金具)ユニクロ適合管径(Φmm)139.8呼び径(A)125許容静荷重3500N
注意
※納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする