商品画像
昭和コーポレーション
スリーパーL ベース型+Uボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
125
注文コード
71962235
品番
L-PB+U 125Ax40t
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
寸法H(mm)
225
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
154
寸法d(mm)
W1/2
材質(金具)
ユニクロ
寸法b(mm)
65
適合管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
許容静荷重
3000N
注意
※保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。