曜日別特売
亜鉛丸棒75×300L 亜鉛合金陽極 中央工産 71962637

亜鉛丸棒75×300L 亜鉛合金陽極 中央工産 71962637
亜鉛丸棒75×300L 亜鉛合金陽極 中央工産 71962637

亜鉛合金陽極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)Φ75×300
内容量1本注文コード71962637品番亜鉛丸棒75×300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残

用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として寸法(mm)Φ75×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生致しますのご了承ください。代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする