曜日別特売
F10Z-J 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71966588

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●パーツ内容:異径サイズ両用継手ブロック(継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)注文コード71966588品番F10Z-J
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ10(mm)仕様●パーツ内容:異径サイズ両用継手ブロック(継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする