形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要リード線長さ(mm)300バルブ形式入出力ブロックなし耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動レバー(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下ポートの種類シングルソレノイドポート径(Φmm)-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50