F15LT2-R-PS/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71966877

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
結線方式Sタイププラグコネクタ
ボタン仕様手動レバー(手動)
ポートの種類ダブルソレノイド
バルブ形式入出力ブロックなし
入出力ブロックなし
出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)
出力ポートシングル継手ブロック付
内容量1個注文コード71966877品番F15LT2-R-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥10,110販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要リード線長さ(mm)300バルブ形式入出力ブロックなし耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動レバー(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下ポートの種類ダブルソレノイドポート径(Φmm)-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする