形式マイクロエジェクタFMEシリーズ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6保証耐圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および流体)5~50給油不可空気消費量(L/min)10(圧縮)耐衝撃(m/s2)294.2、245(-T2)取付方向自由電圧(V)DC24応答時間A/B:15ms/15msノズル径(Φmm)0.5ろ過度(μm)30(フィルタ)排気方式静音タイプマフラ排気スイッチ有無(電子式)デジタル表示真空スイッチ付(連成圧、スイッチ出力2点応差可変、リード線3000mm)リード線(プラスコモン)Sタイププラグコネクタ、リード線300mm仕様●電磁弁仕様:供給エア制御弁(NC)・真空破壊エア制御弁(NC)●真空ポート継手(Φmm):6●圧縮空気供給ポート(Φmm):8●弁機能:常時閉(NC標準)最高真空圧力(kPa)-90