コガネイ
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シリンダ内径(Φmm)
16
10
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71974297
品番
I-PBDA16
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥625
販売価格(税別)
¥
568
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
仕様
ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
I形ナックル付