曜日別特売
JA10AB/DC24V 電磁弁JAシリーズ コガネイ 71974665

電磁弁JAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
結線方式プラグイン
ボタン仕様ノンロック形(手動)
内容量1個注文コード71974665品番JA10AB/DC24V
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)-耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式プラグイン応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム仕様●ポジション数:4ポジション●弁機能:常時閉、常時閉●サブベース:サブベースなし●バルブ仕様:44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする