商品レビューを投稿する内容量1個ポート数3ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし注文コード71975207品番JC10A4-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,478販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。