形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要ポート数5ポート寸法B(mm)121リード線長さ(mm)-耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向245.0)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Sタイププラグコネクタコネクタなし応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02以下ポートの種類ダブルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし