形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数2ポート寸法B(mm)85リード線長さ(mm)1000耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様レバー形(誤作動防止機構付)(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし