40x1M ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニー 71989989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイサニーホース(グレー) カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本標準内径(Φmm)40長さ(m)1注文コード71989989品番40x1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

サニーホースに比べ耐圧性に優れています。
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。
スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン
材質化学繊維/軟質塩化ビニールグレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60呼び径40常用圧力(MPa)0.7標準質量(g/m)230標準内径(Φmm)40標準肉厚(mm)1.45適合流体
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする