用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9色温度(K)3500ランプの種類LED内蔵光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵