曜日別特売
SLB55105LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック) 71992360

SLB55105LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック) 71992360
SLB55105LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック) 71992360
SLB55105LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック) 71992360

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード71992360品番SLB55105LB1
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9色温度(K)2700ランプの種類LED内蔵光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)610調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
注意
※送り配線不可

※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする