SLB55308LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 Panasonic(パナソニック) 71992509

SLB55308LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 Panasonic(パナソニック) 71992509
SLB55308LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 Panasonic(パナソニック) 71992509
SLB55308LB1 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 Panasonic(パナソニック) 71992509

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード71992509品番SLB55308LB1
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)18.3色温度(K)2700ランプの種類LED内蔵光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付光束(Lm)2025調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする