Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
色温度(K)
4000
注文コード
71992807
品番
NTN82051Z
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
取付
天井面取付専用
タイプ
天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度
穴径(Φmm)
埋込:125
首振角度(°)
30
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
白色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:180
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
294
電源ユニット
別売
照度角
17°
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。