曜日別特売
NTS51930KDK9 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 71992895

NTS51930KDK9 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 71992895
NTS51930KDK9 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 71992895
NTS51930KDK9 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 71992895

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
質量(kg)1
内容量1台注文コード71992895品番NTS51930KDK9
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)1タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度首振角度(°)30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×38×74.5材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%材質(灯具)アルミダイカスト
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする