ブロードウォッチ
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
71994426
品番
PWR-CBL-12VCTFP050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途
各種機械装置の電源構築に
仕様
VCTF 1.25×2(mm
2
)
色
黒
ケーブル長(m)
5
定格(A)
12