曜日別特売
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221

PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221
PT-TP11 スティックノリピットハイパワ-Sブラック トンボ鉛筆 71995221

スティックノリピットハイパワ-Sブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード71995221品番PT-TP11
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。

用途
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質ポリプロピレンのり:白質量(g)22タイプ速乾、強力径(Φmm)20外径(Φ)×全長(mm)20×87グリーン購入法適合のり径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする