YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72006685
品番
STL9NIV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金 / PC
色
ホワイト
消費電力(W)
9
定格電圧(V)
AC100-240
本体寸法(mm)
W80×H84×D303
本体質量(kg)
0.72
周波数
50Hz/60Hz
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
光源色
昼白色
光束(Lm)
1,260
防水性
IP67
演色指数(Ra)
70
調光の可否
なし