曜日別特売
RSE325LH  4X8 樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル NS(日進工具) 72008207

樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
シャンク径6
刃長(mm)8
全長(mm)65
内容量1本注文コード72008207品番RSE325LH 4X8
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。

用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)65刃長(mm)8角度(°)【首角】12外径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)25シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする