フジパーツ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
10
1
1.5
2
3
5
7
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72010585
品番
FP2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プラグ形状
片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1
、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
L型プラグ-ストレートプラグ
色
ブラック
長さ(m)
10
規格
4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
2重シールド