曜日別特売
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727

MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727
MXDR-60A-WH マイナスイオンヘアドライヤー マクセル 72010727

マイナスイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード72010727品番MXDR-60A-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。
温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。
毎日使いやすい、軽量270g。
集風ノズル付き(マグネット式)

仕様風速/2段階ホワイト消費電力(W)1100コード長さ(m)1.7本体質量(g)約270(ノズル、電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)モード高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTORoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする