曜日別特売
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770

82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770
82CC1 小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト 72010770

小型コードレス超音波カッターHanboost C1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード72010770品番82CC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。

付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ 高さ250×幅83×奥行40)電圧5V(’-0.2V、±0.05A)質量(g)本体205(総質量480)周波数(Hz)40000最大出力(W)30充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする