フジパーツ
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
1
0.5
1
1.5
2
3
5
7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72011057
品番
BFF1048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
F型接栓-F型接栓
色
ブラック
長さ(m)
1
規格
4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
オリジナル4重シールド
プラグ形状
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。