曜日別特売
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150

※本体例

VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150
VFA511102MV ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013150

ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
色(柄)
ペールグリーンオーク柄
注文コード
72013150
品番
VFA511102MV
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。

色(柄)
ペールグリーンオーク柄
長さ(mm)
3950
表面仕上げ
樹脂化粧シート
見付(mm)
90
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする