トップフィット
回して固定するだけの簡単な作業で、均一な美しい仕上がりにできる工法です。床面はもちろん、大形タイルの壁面施工にも使用可能です。
- 入数
- 500個/ケース
- 内容量
- 1ケース
注意
※【商品の留意点】※表面が平滑なタイルの施工に適しています。凹凸のあるタイルや厚さが異なるタイルには適用できません。
※目地幅は3~5mmで使用可能です。
※8~12mm厚のタイルに使用可能です。スティックX型は最大で20mm厚まで使用可能です。
※床面のタイル施工では屋内床のモルタル張りにお使いください。床の接着剤張りではお使いいただけません。
※壁面に使用する際は、目地詰めまたはシール目地としてください。
※【施工上のご注意】
※施工の際には必ず商品同梱の施工説明書をお読みください。また、タイルの施工法については各商品の施工情報を合わせてお読みください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ