※本体例施工例
Panasonic(パナソニック)
ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
色(柄)
ラピスグレー柄
注文コード
72013229
品番
VFA512204LV
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
色(柄)
ラピスグレー柄
長さ(mm)
150(2辺)
表面仕上げ
樹脂化粧シート
見付(mm)
20
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません