ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット

ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット - 光ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット - 光ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット - 光ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット - 光

石膏ボード用壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。

用途
ランバスメッシュ取り付け用
セット内容
本体2個、取付ピース4個、キャップ4個、クギ16本以上
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
64
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
内容量
1パック(2個)
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RMST-1 0296503802965038RMST-1684-3530ブラック
オープン
¥729
¥802(税込)
当日出荷
メーカー直送
RMST-2 0296624602966246RMST-2684-3525ホワイト
オープン
¥729
¥802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする