曜日別特売
VFA512204MV ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013238

※本体例施工例

VFA512204MV ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013238
VFA512204MV ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013238
VFA512204MV ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック) 72013238

ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
色(柄)
ペールグリーンオーク柄
注文コード
72013238
品番
VFA512204MV
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。

色(柄)
ペールグリーンオーク柄
長さ(mm)
150(2辺)
表面仕上げ
樹脂化粧シート
見付(mm)
20
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする