フジパーツ
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72013683
品番
VXHD115VB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様
3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状
HDMI⇔HDMI
色
ブラック
タイプ
スリムタイプ
ケーブル長(m)
1.5