計量スコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2mL) 注文コード 72014496 品番 39194
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。

材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)60 容量(mL)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする