E90567 純水99% おしりふき LEC(レック) 72014925

E90567 純水99% おしりふき LEC(レック) 72014925
E90567 純水99% おしりふき LEC(レック) 72014925
E90567 純水99% おしりふき LEC(レック) 72014925

純水99% おしりふき

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(80枚×3パック)
内容量1個(80枚×3パック)注文コード72014925品番E90567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

成分の99%以上が純水でできたおしりふきです。赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。
肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。

用途
赤ちゃんのおしりふき
成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド材質ポリエステル・レーヨン質量(g)876シリーズ純水99%シートサイズ(mm)160×140商品タイプおしりふき
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする