用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに適合ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V)材質パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア長さ(mm)1800色パネル:ブラック、フレーム:シルバー高さ(mm)2100奥行(mm)900横幅(mm)900(パネル一枚あたり)人数1~2パネル数(枚)窓パネル:1、ドアパネル:1