曜日別特売
HWE-3939 電動エアーベッド 極厚 ヒロ・コーポレーション 72016537

電動エアーベッド 極厚

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズダブルサイズ
内容量1台注文コード72016537品番HWE-3939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍
ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)
満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍
SOSモードも搭載
※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)
空気入れ&空気抜きボタン
ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能
空気入れ&空気抜きボタン
ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能

用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書ベージュサイズダブルサイズ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:40×150×196、収納時:21×37×32定格入力5V=1A
注意
※本製品は水上救命具ではないため、浮き輪や救命具として絶対に使用しない。
※エアーベッドの上に乳幼児を絶対に寝かせない。
※ペットのそばで使用しない。
※エアーベッドの隅に寝たり、角などの一点や端へ負荷をかけない。
※吹き口/吸気口に指やほかの異物を入れない。
※バッテリー内蔵エアーポンプを充電する際、ACアダプターの電源プラグに濡れた手で触れない。
※バッテリー内蔵エアーポンプを絶対に分解、修理、改造はしない。
※バッテリー内蔵エアーポンプ内バッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※バッテリー内蔵エアーポンプを火中へ投入、加熱をしない。
※バッテリー内蔵エアーポンプに釘を刺す、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。
※製品に異常が発生した場合は、使用しない。
※落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリー内蔵エアーポンプは使用しない。
※周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上ではバッテリーを充電しない。
※充電中のバッテリーやACアダプターを布などで覆わない。
※ガソリン、ガス、塗料、接着剤などの引火性のある危険物の近くでは、使用しない。
※エアーベッドに空気を入れるとき、可燃性製品(噴霧式殺虫剤、パンク修理スプレー等)を絶対に注入しない。
※直射日光のあたる場所や炎天下の場所、火気や暖房器具の近く、湯気があたるところ、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。
※エアーベッドの上に立ち上がり歩いたり、飛び跳ねたり、勢いよく飛び乗ったり、踏み台代わりに使用したりしない。
※USBケーブルが傷んだ場合(接触不良や断線など)すぐに使用を中止する。
※ACアダプターは付属しておりません。別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする