BAUHAUS(マツ六)
35木製エンドキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
色
Mブラウン
クリア
Mブラウン
Mオーク
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017429
品番
BD-19MB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
天然木でできたエンドキャップ
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ30×厚さ38.5
全長(mm)
38.5
色
Mブラウン
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※浴室や屋外での使用には適していません
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません