曜日別特売
BD-19MO 35木製エンドキャップ BAUHAUS(マツ六) 72017438

35木製エンドキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
Mオーク
内容量1個注文コード72017438品番BD-19MO
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

天然木でできたエンドキャップ

用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)38.5Mオーク適合サイズ丸棒・支柱:35
注意
※浴室や屋外での使用には適していません
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする