商品レビューを投稿する3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは 内容量1台注文コード72020507品番BHC-1200H-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm