曜日別特売
BD-72LB セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用 BAUHAUS(マツ六) 72020807

セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン
材質亜鉛合金、ABS樹脂
内容量1個注文コード72020807品番BD-72LB
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。
ねじ頭が隠れるカバー付です。

用途
手すり棒の太さ35mm用部品
出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。
付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ85全長(mm)42ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60×22
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする