曜日別特売
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223

 

BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223
BJX-115C アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ 72022223

アイビーストッカー BJX(間口1100mm)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
高さ(mm)1303
奥行(mm)515
EB(エボニーブラウン)
内容量1台注文コード72022223品番BJX-115C
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)

扉形式観音開きEB(エボニーブラウン)ブロック数4間口(mm)1100奥行(mm)515高さ(mm)1303床面積(m2)0.57質量(kg)54タイプ全面棚コードG715N4
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする