曜日別特売
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844

 

BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844
BJX-099DT タイヤストッカー イナバ 72022844

タイヤストッカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
高さ(mm)1603
奥行(mm)905
間口(mm)900
JG(ジェードグリーン)
内容量1台注文コード72022844品番BJX-099DT
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2

床面積(m2)0.810000002384186扉形式観音開きJG(ジェードグリーン)ブロック数4間口(mm)900奥行(mm)905高さ(mm)1603質量(kg)66.2タイプ全面棚コードG7B9P2
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする