アクリル板 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
100
100
160
180
200
300
320
400
500
545
650
915
長さ(mm)
500
100
180
200
300
320
400
500
545
600
650
700
900
1000
1100
1830
厚さ(mm)
2
2
3
5
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72023020
品番
2×100×500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途
工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
長さ(mm)
500
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
2×100×500
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
白
比重
1.19
熱変形温度(℃)
87~100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長