2×400×500 アクリル板 白 モノタロウ 72023178

2×400×500 アクリル板 白 モノタロウ 72023178
2×400×500 アクリル板 白 モノタロウ 72023178
モノタロウ

アクリル板 白

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
幅(mm)400
長さ(mm)500
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード72023178品番2×400×500
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。

用途
工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
長さ(mm)
500
幅(mm)
400
厚さ(mm)
2
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
2×400×500
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
白
比重
1.19
熱変形温度(℃)
87~100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする