アクリル板 白
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
幅(mm)
160
100
160
180
200
300
320
400
500
545
650
915
長さ(mm)
180
100
180
200
300
320
400
500
545
600
650
700
900
1000
1100
1830
厚さ(mm)
3
2
3
5
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72023318
品番
3×160×180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途
工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
長さ(mm)
180
幅(mm)
160
厚さ(mm)
3
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×160×180
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
白
比重
1.19
熱変形温度(℃)
87~100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72023318
3×160×180
07031342
A068-3US
アクリル板(ホワイト)
光
1枚
¥
589
税込
¥
648
ナショナルブランドの相当品です