曜日別特売
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475

 

XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475
XQCE4L13PNFV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 72027475

玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色(扉)グレージュオーク柄
ドアフラットタッチ
内容量1セット注文コード72027475品番XQCE4L13PNFV
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

玄関収納 コンポリア
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。

用途
玄関収納箱
セット内容
本体、扉、棚板、機能部材
色(本体)
扉柄同柄
色(扉)
グレージュオーク柄
ドア
フラットタッチ
取手
-
付属品
可動棚(樹脂製)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400(380)×780
仕上
樹脂化粧シート
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、該当施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場などの脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※これらの商品は壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする