曜日別特売
KF102-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72034256

KF102-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72034256
KF102-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72034256
KF102-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72034256
KF102-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72034256

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
3ネイビー
内容量1セット注文コード72034256品番KF102-KS060
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーサイズ5L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする