曜日別特売
KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357

KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357
KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357
KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357
KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357
KF92192-KS060 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72039357

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
3ネイビー
内容量1セット注文コード72039357品番KF92192-KS060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーサイズL
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする